摂津金属工業
DINレール取付具
ロブストボックスVCA/VCBシリーズ用のDINレール取付具
付属品
取付用ねじ
材質
ポリアミド
色
ライトグレイ
板厚(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合ケース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02033133
VCO-08FD
20
VCA/VCB-□□08-□□PG
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
02033142
VCO-12FD
23
VCA/VCB-□□12-□□PG
¥
780
¥
759
¥
835
(税込)
8日以内出荷
返品不可
02033158
VCO-16FD
25
VCA/VCB-□□16-□□PG
¥
820
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください