摂津金属工業
DY取付金具
PDU等をサイドフレーム無しで取り付けできるようになる金具
材質
鋼板
色
ブラック(ED塗装)
板厚(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
適合ラック
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02033237
RKO-80PDA
取付用ねじ(M5 2本)
120/2個
30.5×40×80
RJC、RKC、RKDN
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
02033246
NPO-62PDA
取付用ねじ(M4 2本)
106/2個
15×40×62
FDC、NFC、NGC
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください