摂津金属工業
PCBサポート
ロブストボックスVCA/VCBシリーズに基板を取り付ける場合に使用
付属品
取付用ねじ
材質
UL94HB適合、ポリカーボネート
色
ライトグレイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合ケース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02033772
VCO-30PS
12
VCA/VCBシリーズ全機種
¥
750
¥
729
¥
802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02033788
VCO-90PS
15
VCA/VCB-□□12-0□PG
¥
750
¥
729
¥
802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください