曜日別特売

液晶モニタースライドユニット

液晶モニタースライドユニット - 摂津金属工業液晶モニタースライドユニット - 摂津金属工業液晶モニタースライドユニット - 摂津金属工業液晶モニタースライドユニット - 摂津金属工業

19インチラックに液晶モニターがコンパクトに収納できるユニット

付属品液晶モニター取付用ねじ(M4 4本)、ラック後側固定用(M5 4本)、ラック後側固定用ケージナット(M5 4個)、スプリングナット4個(後側固定用)、マウスパッド1枚(RAMU-0860KB□□の場合)材質スチール規格EIA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×88.1×590適合モニターサイズW390×H350×D60mm以下、VESA規格、75×75mm、100×100mmRoHS指令(10物質対応)対応適合ラックDPR2(D750.4以上)、DPRC、FDC(D750以上)、FGC、FSP、NBSP、NER、NFC・NGC(D900以上)、RGC(D810)、RKC(D710以上)、RKCS、RNC(D810)、RSR(D900以上)、SOR(D1000)、SSRH、SNR2・SSR2・SSRG(D900以上)、SSRW、WPRS*(適合機種サイズmm)内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
適合サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02035617RAMU-0860KBN111ブラック(N1.0塗装)W360(キーボード+マウス)×H35×D180以下
86,900
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02035626RAMU-0860STN110ブラック(N1.0塗装)-
73,600
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02035635RAMU-0860KBWG11ホワイトグレイ(7.5Y/7.4/0.8塗装)W360(キーボード+マウス)×H35×D180以下
86,900
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02035644RAMU-0860STWG10ホワイトグレイ(7.5Y/7.4/0.8塗装)-
73,600
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする