曜日別特売

オープンラック

オープンラック - 摂津金属工業オープンラック - 摂津金属工業

アルミフレーム仕様で高級感がある軽量な19インチオープンラック

規格JIS(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)100内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(mm)
有効高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02035915RA-1210WG14.2540(W0)×1213.1(H0)×700(D0)1001(20J)
95,400
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02035924RA-1460WG15.2540(W0)×1463.1(H0)×700(D0)1251(25J)
101,100
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02035933RA-1760WG16.4540(W0)×1763.1(H0)×700(D0)1551(31J)
108,800
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,300/税込¥2,530
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする