摂津金属工業
ケーブルトレイ
材質
スチール
色
ブラック
表面処理
N1.0粉体塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
適合
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02039914
FCT-2040GM-A
バーナットM4(2個)、クッションナット(PNO-13CN5と同じ製品 4個)、取付用ねじ(M5 4本)、取付用ねじ(M5 4本)
FDC、FLC、NFC、RJC、RKC、RKDN(ラックシリーズ)
0.31
¥
3,940
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02039923
FCT-2040SM-A
バーナットM5(2個)、取付用ねじ(M5 4本)
FDO-□□□SA-F2、FLO-□□□SA、RKO-□□□-F2/HA/WF2、NPSAF-□□(サポートアングル型番)
0.3
¥
3,430
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください