摂津金属工業
固定式ケーブルバインダー
材質
鋼板
色
ブラック
表面処理
ED塗装
板厚(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02040614
NPFB-0340N1
取付用ねじ(M5 2本)、ケージナット(M5 2個)
0.16
8×30×400
¥
2,870
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02040623
NPFB-0350N1
取付用ねじ(M5 2本)、ケージナット(M5 2個)
0.18
8×30×500
¥
3,070
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02040632
NPFB-0362N1
取付用ねじ(M5 2本)、ケージナット(M5 2個)
0.22
8×30×625
¥
3,260
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02040648
NPWB-4865N1
取付用ねじ(化粧ビズ)
0.3
519×20×65
¥
3,070
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください