摂津金属工業
サポートアングルブラケット
一部の19インチラックにサポートアングル(L型レール)を取り付ける場合に使用
材質
鋼板
質量(kg)
0.16/4個
表面処理
亜鉛めっき
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
29×62×45
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ラック
RCS(タイプA)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02044245
RBC-49J
JIS
¥
1,790
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02044254
RBC-49E
EIA
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください