摂津金属工業
シーリングキット
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
質量(g)
保護等級
適合ケース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02044272
GLP-1230SK
ゴム
ホワイト
2.2
-
GL-10/20/30-WM1
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
8日以内出荷
返品不可
02044288
GLP-4560SK
ゴム
ホワイト
2.5
-
GL-40/50/60-WM1
¥
790
¥
789
¥
868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02044297
GLP-7890SK
ゴム
ホワイト
3
-
GL-70/80/90-WM1
¥
910
¥
909
¥
1,000
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02044306
GRDP-080SK
シリコンゴム
ホワイト
3
-
GRD-080□-□M
¥
1,030
¥
979
¥
1,077
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02044315
GRDP-100SK
シリコンゴム
ホワイト
4
-
GRD-100□-□M
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02044324
GRDP-120SK
シリコンゴム
ホワイト
7
-
GRD-120□-□M
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02044333
VDAP-082SK
ゴム
グレイ
3
IP65
VDA-082-□-□M
¥
490
¥
479
¥
527
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02044342
VDAP-117SK
ゴム
グレイ
3
IP65
VDA-117-□-□M
¥
560
¥
529
¥
582
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02044358
VDAP-128SK
ゴム
グリーン
15
IP54
VDA-128-□-□M
¥
1,030
¥
979
¥
1,077
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02044367
VDAP-144SK
ゴム
グリーン
15
IP54
VDA-144-□-□M
¥
1,030
¥
979
¥
1,077
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02044376
VGAP-10SK
ゴム
グレイ
5
-
VGA-10□-□M
¥
560
¥
539
¥
593
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02044385
VGAP-20SK
ゴム
グレイ
5
-
VGA-20□-□M
¥
760
¥
729
¥
802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02044394
VGAP-09SK
ゴム
グレイ
5
-
VGA-09□-□M
¥
290
¥
279
¥
307
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02044403
GLP-0468SK
ゴム
半透明
1.4
-
GL-04/06/08-WM1
¥
410
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください