摂津金属工業
伸縮ケーブルバインダー
金具に開いている穴と出っ張り部分を利用してインシュロックタイ等にてケーブルをまとめることができます。
仕様
奥行方向取付時取付推奨ラック:幅700mm以上
質量(kg)
0.4
外形寸法(mm)
36(W0)×27(H0)×401~750(D0)
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容質量(kg)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02045977
NPTB-023975N1
¥
5,230
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください