曜日別特売

前後左右伸縮棚

前後左右伸縮棚 - 摂津金属工業前後左右伸縮棚 - 摂津金属工業

幅と奥行長さが調整可能な収納棚

付属品ラック取付用ねじ(M5 8本)、棚組立用ねじ(M4 9本)材質鋼板質量(kg)5.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)469~488×44×572~772板厚t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)70(棚右と棚左を5箇所ねじ止めした場合。前後2箇所の場合は50kg)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02048418NPTSS-1U5575N1ブラックN1.0メラミン塗装
14,690
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02048427NPTSS-1U5575WGホワイトグレイ7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
14,690
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする