曜日別特売

前後マウント伸縮棚

前後マウント伸縮棚 - 摂津金属工業

前後のラックマウントだけで取り付けられる固定型の棚

仕様適合ラックシリーズ名(適合機種サイズmm):DPR2(D750.4以上)、DPRC、FDC(D650以上)、FGC、FLC、FSP、NBSP、NER、NFC(D750以上)、NGC、RGC(D810)、RJC(D630)、RKC(D530~D810)、RKCS、RKDN、RNC(D810)、RSR、SOR(D800以上)、SNR2(D800以上)、SSR2・SSRG(D700以上)、SSRH、SSRW、WRPS質量(kg)4.9外形寸法(mm)482(W0)×21.6(H0)×451~758(D0)搭載可能質量(kg)40内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02048436NPTS-024475AN1ブラックN1.0塗装
21,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
02048445NPTS-024475AWGホワイトグレイ7.5Y7.4/0.8塗装
21,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする