摂津金属工業
チルトレッグ
汎用のチルトレッグ
材質
ABS
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
色
取付板厚(mm)
許容質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02049468
PGA-1670-090
チルトレッグ取付用ねじ (M4×6)、フィート取付用ねじ(M4×18) 、六角ナット
ブラック
-
8/個(チルトレッグ)
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02049477
PGA-1660-70W
取付用ねじ
オフホワイト
4(最大)
5/個(ローターを立てた場合)
¥
3,010
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02049486
PGA-1660-70B
取付用ねじ
ブラック
4(最大)
5/個(ローターを立てた場合)
¥
3,010
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください