曜日別特売

電源ケーブル15A

電源ケーブル15A - 摂津金属工業電源ケーブル15A - 摂津金属工業電源ケーブル15A - 摂津金属工業
(3件のレビュー)

15A仕様のブラグ付き電源ケーブルです。

コードVCT2mm2×3芯プラグ形状15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02051078DH-050PC-3P050.87
3,220
3,198
3,518(税込)
当日出荷
02051087DY-030PC-3P930.55
2,830
2,798
3,078(税込)
当日出荷
02051096DY-050PC-3P950.89
3,870
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02051078
2022-10-16
用途: ねじ切り機のケーブル交換
誠伸工業建設業・工事業

以前のものは劣化のため硬化していました、交換後はしなやかで快適です
もっと早くに交換すればよかった。」

対象商品 : 02051078
2022-02-22
用途: 組立作業
製造業

他での取り扱いが無いため、モノタロウで取り扱っていて助かります。今後も引き続き取扱い宜しくお願い致します。

対象商品 : 02051078
2020-05-31
用途: 丸のこ盤の配線交換
電気・ガス・熱供給・水道業

丸のこ盤の配線が短いため交換しました。
柔らかさも丁度よく使いやすくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする