曜日別特売

電池金具

電池金具 - 摂津金属工業電池金具 - 摂津金属工業電池金具 - 摂津金属工業電池金具 - 摂津金属工業
(1件のレビュー)

適合するプラスチックケースに乾電池を使用する場合、取り付ける金具

材質スチール表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02051105GZBC-UM3-2SLダブル金具(L)×1、シングル金具×1、シングル金具(ばね付)×16
740
739
813(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月20日
02051114GZBC-UM3-2SRダブル金具(R)×1、シングル金具×1、シングル金具(ばね付)×16
740
739
813(税込)
7日以内出荷
返品不可
02051123GZBC-UM3-4Sシングル金具×2、シングル金具(ばね付)×26
840
839
923(税込)
当日出荷
02051132GZBC-UM3-4SLダブル金具(L)×2、ダブル金具(R)×1、シングル金具×1、シングル金具(ばね付)×112
1,340
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02051105
2019-02-27
用途: おもちゃの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

電池の液漏れで壊れたおもちゃの修理に買いました。
交換作業も終わり、また動くようになりました。
予備として他のサイズの物も買おうと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする