摂津金属工業
ビバークボーイ
色
シェル:乳白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02055506
RKO-5N
シェル:ポリアミド6、M5ナット:鋼材
M5ナット:亜鉛めっき
¥
1,660
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
02055515
RKO-512S
シェル:ポリアミド6、M5×12六角ボルト:鋼材
M5×12六角ボルト:亜鉛めっき
¥
1,660
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください