摂津金属工業
蓋
付属品
ねじ付
材質
UL94HB適合、ABS
質量(g)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ケース
VKA、VKB、VKE、VKS全機種
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02055637
VKO-LID-BM
ブラック
¥
710
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02055646
VKO-LID-WM
オフホワイト
¥
710
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください