摂津金属工業
ボトムカバー
ユニットケースRMUシリーズ用のアクセサリー
材質
アルミ
色
リバイブルー
表面処理
8.1G6.6/1.2
板厚t(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
適合ケース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02059058
RKP-35UNP
0.56
411.9×1.5×335.7
RMU-□□35
¥
3,590
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02059067
RKP-45UNP
0.73
411.9×1.5×437.3
RMU-□□45
¥
4,360
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください