曜日別特売

マウント型DINレール

マウント型DINレール - 摂津金属工業マウント型DINレール - 摂津金属工業

19インチラックマウントできるDINレールです。
DIN規格35mm幅の機器が取り付けできます。
DINレールは(JISC2812機器取付け用レール)の規格に適合しています。
RAMD-1U05AWGは組み替えることにより、FDCシリーズ等の内部フレームに取り付けできます。
RAMD-1U10BWGはDINレールの取付角度を変えることができます。
RAMD-5U12BWGはカッチングダクトにより、ケーブルの整線や余長処理が速く簡単にできます。

材質アルミ・スチールホワイトグレイ規格EIA規格表面処理白色アルマイト対応RoHS内容量1個
注意
※19インチラックへ取り付けるには化粧ビス(PBOシリーズ)等が必要です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02059252RAMD-1U05AWG4800.2343.7(1U)50
5,820
5,798
6,378(税込)
当日出荷
02059268RAMD-1U10BWG4800.6143.7(1U)100
8,020
7,998
8,798(税込)
当日出荷
02059277RAMD-5U12BWG4822.23221.5(5U)125
14,240
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする