曜日別特売

ラックマウントアダプター

ラックマウントアダプター - 摂津金属工業ラックマウントアダプター - 摂津金属工業

19インチラックにケースを取り付ける場合に使用

材質アルミ押出形材シリーズPAA表面処理B2アルマイト板厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
規格
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法Wo(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02062068PAA-2525-1001個JIS-50-25
880
869
956(税込)
9日以内出荷
返品不可
02062077PAA-2525-1501個JIS-100-25
1,080
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
02062086PAA-2525-2001個JIS5050-25
1,390
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
02062095PAA-2525-2501個JIS50100-25
1,610
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
02062104PAA-2525-3001個JIS50150-25
1,840
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
02062113PAA-2525-02U1個EIA5.95-76.225
880
869
956(税込)
7日以内出荷
返品不可
02062122PAA-2525-03U1個EIA37.7-57.225
1,080
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
02062138PAA-2525-04U1個EIA37.7-101.625
1,390
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
02062147PAA-2525-05U1個EIA37.7-146.125
1,610
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
02062156PAA-2525-06U1個EIA37.757.276.225
1,840
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02062165PAA-2550-1001個JIS-50-25
1,080
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
02062174PAA-2550-1501個JIS-100-25
1,430
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
02062183PAA-2550-2001個JIS5050-25
1,800
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02062192PAA-2550-2501個JIS50100-25
2,110
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
02062208PAA-2550-3001個JIS50150-25
2,370
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
02062217PAA-2550-02U1個EIA5.95-76.225
1,080
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
02062226PAA-2550-03U1個EIA37.7-57.225
1,430
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
02062235PAA-2550-04U1セット(2個)EIA37.7-101.625
1,800
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02062244PAA-2550-05U1個EIA37.7-146.125
2,110
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
02062253PAA-2550-06U1個EIA37.757.276.225
2,370
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
02062262PAA-3050-1001個JIS-50-30
1,090
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
02062278PAA-3050-1501個JIS-100-30
1,470
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
02062287PAA-3050-2001個JIS5050-30
1,800
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02062296PAA-3050-2501個JIS50100-30
2,110
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
02062305PAA-3050-3001個JIS50150-30
2,450
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする