摂津金属工業
リヤWフレームA
サイドプレートF(FRP-□□□□SPFG)等を使用してサブラックを作る場合、リヤ側にくるフレーム
材質
アルミ
高さ(mm)
8.9
奥行(mm)
32.3
シリーズ
FRP
表面処理
化成皮膜処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
質量(kg)
選択してください
0.043
0.059
0.084
0.088
0.124
0.173
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02062472
FRP-20RWAG
106.68
0.043
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02062488
FRP-28RWAG
147.32
0.059
¥
1,590
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02062497
FRP-40RWAG
208.28
0.084
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02062506
FRP-42RWAG
218.44
0.088
¥
1,770
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02062515
FRP-60RWAG
309.88
0.124
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02062524
FRP-84RWAG
431.8
0.173
¥
2,220
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください