ロブストボックス

ロブストボックス - 摂津金属工業ロブストボックス - 摂津金属工業ロブストボックス - 摂津金属工業ロブストボックス - 摂津金属工業ロブストボックス - 摂津金属工業ロブストボックス - 摂津金属工業ロブストボックス - 摂津金属工業ロブストボックス - 摂津金属工業

様々な用途に適した、丈夫な二重構造の防水・防塵ボックス

材質UL94HB適合ABS(カバー凸型/凹型)、UL94HB適合ポリカーボネート(カバーストリップ[穴なし/穴付き]/ホールプラグ)、シリコン(シーリングパッキン)ブラック(シーリングパッキン)、ライトグレイ(カバー凸型/凹型/カバーストリップ[穴なし/穴付き/ホールプラグ)シリーズVCA保護等級IP66RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法Wo(mm)
寸法Do(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02063337VCA-0808-06PG0.17740208080
4,030
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
02063346VCA-0808-08PG0.20740408080
4,820
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02063355VCA-1208-06PG0.212402080120
4,750
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
02063364VCA-1208-08PG0.26404080120
5,310
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
02063373VCA-1212-06PG0.2883030120120
5,950
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
02063382VCA-1212-09PG0.3636030120120
6,450
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
02063398VCA-1608-06PG0.266402080160
5,390
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
02063407VCA-1608-08PG0.322404080160
5,910
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
02063416VCA-1616-06PG0.4093030160160
8,040
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月24日
02063425VCA-1616-09PG0.5646030160160
9,190
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
02063434VCA-2012-06PG0.4123030120200
7,780
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
02063443VCA-2012-09PG0.5046030120200
8,860
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
02063452VCA-2408-06PG0.346402080240
6,920
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
02063468VCA-2408-08PG0.414404080240
8,090
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
02063477VCA-2412-06PG0.473030120240
8,720
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
02063486VCA-2412-09PG0.5656030120240
9,380
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
02063495VCA-2416-06PG0.5483030160240
9,480
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
02063504VCA-2416-09PG0.6586030160240
10,280
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
02063513VCA-2416-12PG0.766060160240
14,170
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする