摂津金属工業
前面ビス止め棚(サポートアングル付)
ラック内に機器を収納するための棚とサポートアングルのセット品
材質
鋼板t1.6(棚)、鋼板t2.0(サポートアングル)
幅(mm)
448
高さ(mm)
20
シリーズ
NPO
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(kg)
色
奥行(mm)
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02064414
NPO-2039SLHSN1
SKR、SOR(D600)、NFC・NGC・SNR2・SSR2(D600)、WPR
3.5
ブラック
390
N1.0メラミン塗装
¥
8,980
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02064423
NPO-2054SLHSN1
SNR2・SSR2(D700)、NGC(D750)
4.7
ブラック
540
N1.0メラミン塗装
¥
10,380
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02064432
NPO-2069SLHSN1
FSP、NBSP、NER、NFC・NGC(D900以上)RKCS、RSR、SOR(D1000)、SNR2・SSR2・SSRG(D900以上)、SSRH、SSRW、WPRS
6
ブラック
690
N1.0メラミン塗装
¥
13,430
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02064448
NPO-2039SLHSWG
SKR、SOR(D600)、NFC・NGC・SNR2・SSR2(D600)、WPR
3.5
ワイトグレイ
390
7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
¥
8,980
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02064457
NPO-2054SLHSWG
SNR2・SSR2(D700)、NGC(D750)
4.7
ワイトグレイ
540
7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
¥
10,380
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02064466
NPO-2069SLHSWG
FSP、NBSP、NER、NFC・NGC(D900以上)RKCS、RSR、SOR(D1000)、SNR2・SSR2・SSRG(D900以上)、SSRH、SSRW、WPRS
6
ワイトグレイ
690
7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
¥
13,430
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02064475
NPO-2039SLHHN1
SKR、SOR(D600)、NFC・NGC・SNR2・SSR2(D600)、WPR
3.4
ブラック
390
N1.0メラミン塗装
¥
8,980
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02064484
NPO-2039SLHHWG
SKR、SOR(D600)、NFC・NGC・SNR2・SSR2(D600)、WPR
3.4
ワイトグレイ
390
7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
¥
8,980
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02064493
NPO-2054SLHHN1
SNR2・SSR2(D700)、NGC(D750)
4.6
ブラック
540
N1.0メラミン塗装
¥
10,380
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02064502
NPO-2054SLHHWG
SNR2・SSR2(D700)、NGC(D750)
4.6
ワイトグレイ
540
7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
¥
10,380
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02064518
NPO-2069SLHHN1
FSP、NBSP、NER、NFC・NGC(D900以上)RKCS、RSR、SOR(D1000)、SNR2・SSR2・SSRG(D900以上)、SSRH、SSRW、WPRS
5.8
ブラック
690
N1.0メラミン塗装
¥
13,430
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02064527
NPO-2069SLHHWG
FSP、NBSP、NER、NFC・NGC(D900以上)RKCS、RSR、SOR(D1000)、SNR2・SSR2・SSRG(D900以上)、SSRH、SSRW、WPRS
5.8
ワイトグレイ
690
7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
¥
13,430
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください