曜日別特売

耐サージ機能付OAタップ

耐サージ機能付OAタップ - 摂津金属工業耐サージ機能付OAタップ - 摂津金属工業耐サージ機能付OAタップ - 摂津金属工業

抜け止め式のためOAタップ

仕様電気用品安全法適合(特定電気用品ひし形PSE)定格接地形2P 15A 125V外装色ホワイト/グレイプラグアース付ケーブル長(mm)3000(電源)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
コンセント
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02064563DHT-T39210.57抜け止め形、口数:4
5,770
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
02064572DHT-T52240.62抜け止め形、口数:6
8,200
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
02064588DHT-T52250.71抜け止め形、口数:8
8,600
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする