摂津金属工業
木板用マウントブラケット
機器取付用木板(NHBWO-4835WB)に対して機器を固定
付属品
取付用ねじ(十字穴付き丸木ねじ 8本)
適合
NHBWO-4835WB
材質
鋼板t1.2(マウントブラケットL/R/マウント金具)、CR系NV25スポンジゴム t2.0(クッションゴム)、黄銅(パネルホールドねじ)、ポリアミド(抜け止めワッシャー)
幅(mm)
50
質量(kg)
0.2
色
ブラック(クッションゴム)、原色(抜け止めワッシャー)
高さ(mm)
65
奥行(mm)
34.2
シリーズ
NHBWO
表面処理
亜鉛めっき(マウントブラケットL/R/マウント金具)、片面装着テープ貼付(クッションゴム)、ニッケルめっき(パネルホールドねじ)
搭載可能質量(kg)
4/4個
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02064825
NHBWO-5065WMB
¥
6,130
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください