曜日別特売

CD DVD ブルーレイケース 2枚収納 スリムプラケース ディスク収納

CD DVD ブルーレイケース 2枚収納 スリムプラケース ディスク収納 - エレコムCD DVD ブルーレイケース 2枚収納 スリムプラケース ディスク収納 - エレコムCD DVD ブルーレイケース 2枚収納 スリムプラケース ディスク収納 - エレコムCD DVD ブルーレイケース 2枚収納 スリムプラケース ディスク収納 - エレコム

厚さ約5mmのスリムタイプ。コンパクトに収納できるスリムタイプのBlu-ray/DVD/CDケース。

材質ポリスチレン質量(g)40(1枚)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×5.2×125
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
収容数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02066715CCD-JSCSW10CBK1パック(10個)-
1,030
949
1,044(税込)
3日以内出荷
02066733CCD-JSCSW10CR1パック(10個)-
1,030
949
1,044(税込)
当日出荷
02066742CCD-JSCSW50CBK1パック(50個)-
4,100
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
02066767CCD-JSCSW50CR1パック(50個)-
4,100
3,598
3,958(税込)
当日出荷
02066724CCD-JSCSW10CBU1パック(10個)-
1,030
取扱い終了
代替品有
02066758CCD-JSCSW50CBU1パック(50個)2枚(ケース1枚あたり)
3,530
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02066724CCD-JSCSW10CBU02066733CCD-JSCSW10CRCCD-JSCSW10CBU CD DVD ブルーレイケース 2枚収納 スリムプラケース ディスク収納 エレコム 02066733CD DVD ブルーレイケース 2枚収納 スリムプラケース ディスク収納エレコム1パック(10個)
949
税込1,044
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
02066758CCD-JSCSW50CBU02066742CCD-JSCSW50CBKCCD-JSCSW50CBU CD DVD ブルーレイケース 2枚収納 スリムプラケース ディスク収納 エレコム 02066742CD DVD ブルーレイケース 2枚収納 スリムプラケース ディスク収納エレコム1パック(50個)
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする