曜日別特売

ステレオヘッドホン(耳栓タイプ)

ステレオヘッドホン(耳栓タイプ) - エレコムステレオヘッドホン(耳栓タイプ) - エレコムステレオヘッドホン(耳栓タイプ) - エレコムステレオヘッドホン(耳栓タイプ) - エレコム

取りまわしやすく、からまりを防ぐフラットケーブルを採用。本体と同じカラーケーブルでコーディネートを楽しめる耳栓タイプのステレオヘッドホン。

コード長さ(m)1.2(Y型)付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、保証書ドライバーユニット(Φmm)9(ダイナミック型)音圧感度(dB/mW)98サウンドシステム密閉型装着方式耳栓タイプ内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
保証期間
再生周波数帯域(Hz)
最大許容入力(mW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02066776EHP-C3520BKブラック【ヘッドホン本体】14×21×19(コード含まず)6カ月間20~20000【ヘッドフォン】8
1,660
939
1,033(税込)
当日出荷
02066785EHP-C3520BUDデイープブルー【ヘッドホン本体】14×21×19(コード含まず)6カ月間20~20000【ヘッドフォン】8
1,660
939
1,033(税込)
翌々日出荷
02066855EHP-C3520PNDデイープピンク【ヘッドホン本体】14×21×19(コード含まず)6カ月間20~20000【ヘッドフォン】8
1,660
939
1,033(税込)
翌々日出荷
02066882EHP-C3520WHホワイト【ヘッドホン本体】14×21×19(コード含まず)6カ月間20~20000【ヘッドフォン】8
1,660
939
1,033(税込)
当日出荷
02066794EHP-C3520BULライトブルー14×21×19(コード含まず)6カ月20~20k8
1,660
取扱い終了
代替品有
02066803EHP-C3520DRオレンジ14×21×19(コード含まず)6カ月20~20k8
1,660
取扱い終了
代替品有
02066812EHP-C3520F1スマイル114×21×19(コード含まず)6カ月20~20k8
1,660
取扱い終了
代替品有
02066828EHP-C3520F2スマイル214×21×19(コード含まず)6カ月20~20k8
1,660
取扱い終了
代替品有
02066846EHP-C3520GNグリーン14×21×19(コード含まず)6カ月20~20k8
1,660
取扱い終了
代替品有
02066864EHP-C3520PNLライトピンク14×21×19(コード含まず)6カ月20~20k8
1,660
取扱い終了
代替品有
02066873EHP-C3520RDレッド14×21×19(コード含まず)6カ月20~20k8
1,660
取扱い終了
代替品有
02066837EHP-C3520F3スマイル314×21×19(コード含まず)6カ月20~20k8
1,660
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02066794EHP-C3520BUL02066785EHP-C3520BUDEHP-C3520BUL ステレオヘッドホン(耳栓タイプ) エレコム 02066785ステレオヘッドホン(耳栓タイプ)エレコム1個
939
税込1,033
02066803EHP-C3520DR02066882EHP-C3520WHEHP-C3520DR ステレオヘッドホン(耳栓タイプ) エレコム 02066882ステレオヘッドホン(耳栓タイプ)エレコム1個
939
税込1,033
02066812EHP-C3520F102066882EHP-C3520WHEHP-C3520F1 ステレオヘッドホン(耳栓タイプ) エレコム 02066882ステレオヘッドホン(耳栓タイプ)エレコム1個
939
税込1,033
02066828EHP-C3520F202066882EHP-C3520WHEHP-C3520F2 ステレオヘッドホン(耳栓タイプ) エレコム 02066882ステレオヘッドホン(耳栓タイプ)エレコム1個
939
税込1,033
02066846EHP-C3520GN02066882EHP-C3520WHEHP-C3520GN ステレオヘッドホン(耳栓タイプ) エレコム 02066882ステレオヘッドホン(耳栓タイプ)エレコム1個
939
税込1,033
02066864EHP-C3520PNL02066882EHP-C3520WHEHP-C3520PNL ステレオヘッドホン(耳栓タイプ) エレコム 02066882ステレオヘッドホン(耳栓タイプ)エレコム1個
939
税込1,033
02066873EHP-C3520RD02066882EHP-C3520WHEHP-C3520RD ステレオヘッドホン(耳栓タイプ) エレコム 02066882ステレオヘッドホン(耳栓タイプ)エレコム1個
939
税込1,033

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする