サンゲツ
壁紙(SPシリーズ)織物調
種別
準不燃
材質
塩化ビニル
規格
SV規格(壁紙安全規格)、JIS規格(JIS A 6921)
幅(cm)
92
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
防火性能
準不燃 QM-9412(不燃下地、不燃石こうボード、準不燃下地)(直張り)、難燃 RM-9231(金属下地)(直張り)
内容量
1巻
注意
※糊はついていません。
バスケットに入れる
572
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
長さ(m)
防火種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02068273
SP-2309
織物調(スタイリッシュ)
1
2-4
¥
1,000
取扱い終了
返品不可
02068282
SP-2309
織物調(スタイリッシュ)
2
2-4
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
02068298
SP-2309
織物調(スタイリッシュ)
3
2-4
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
02068307
SP-2309
織物調(スタイリッシュ)
4
2-4
¥
4,000
取扱い終了
返品不可
02068316
SP-2309
織物調(スタイリッシュ)
5
2-4
¥
5,000
取扱い終了
返品不可
02068325
SP-2309
織物調(スタイリッシュ)
6
2-4
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
02068334
SP-2309
織物調(スタイリッシュ)
7
2-4
¥
7,000
取扱い終了
返品不可
02068343
SP-2309
織物調(スタイリッシュ)
8
2-4
¥
8,000
取扱い終了
返品不可
02068352
SP-2309
織物調(スタイリッシュ)
9
2-4
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
02068368
SP-2309
織物調(スタイリッシュ)
10
2-4
¥
10,000
取扱い終了
返品不可
02068377
SP-2309
織物調(スタイリッシュ)
11
2-4
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
02068386
SP-2309
織物調(スタイリッシュ)
12
2-4
¥
12,000
取扱い終了
返品不可
02068395
SP-2309
織物調(スタイリッシュ)
13
2-4
¥
13,000
取扱い終了
返品不可
02068404
SP-2309
織物調(スタイリッシュ)
14
2-4
¥
14,000
取扱い終了
返品不可
02068413
SP-2309
織物調(スタイリッシュ)
15
2-4
¥
15,000
取扱い終了
返品不可
02068422
SP-2309
織物調(スタイリッシュ)
16
2-4
¥
16,000
取扱い終了
返品不可
02068438
SP-2309
織物調(スタイリッシュ)
17
2-4
¥
17,000
取扱い終了
返品不可
02068447
SP-2309
織物調(スタイリッシュ)
18
2-4
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
02068456
SP-2309
織物調(スタイリッシュ)
19
2-4
¥
19,000
取扱い終了
返品不可
02068465
SP-2309
織物調(スタイリッシュ)
20
2-4
¥
20,000
取扱い終了
02068474
SP-2309
織物調(スタイリッシュ)
25
2-4
¥
25,000
取扱い終了
返品不可
02068483
SP-2309
織物調(スタイリッシュ)
30
2-4
¥
30,000
取扱い終了
返品不可
02068492
SP-2309
織物調(スタイリッシュ)
35
2-4
¥
35,000
取扱い終了
返品不可
02068508
SP-2309
織物調(スタイリッシュ)
40
2-4
¥
40,000
取扱い終了
返品不可
02068517
SP-2309
織物調(スタイリッシュ)
45
2-4
¥
45,000
取扱い終了
返品不可
02068526
SP-2309
織物調(スタイリッシュ)
50
2-4
¥
50,000
取扱い終了
返品不可
02068797
SP-2312
織物調(スタイリッシュ)
1
2-4
¥
1,000
取扱い終了
返品不可
02068806
SP-2312
織物調(スタイリッシュ)
2
2-4
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
02068815
SP-2312
織物調(スタイリッシュ)
3
2-4
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
02068824
SP-2312
織物調(スタイリッシュ)
4
2-4
¥
4,000
取扱い終了
返品不可
02068833
SP-2312
織物調(スタイリッシュ)
5
2-4
¥
5,000
取扱い終了
返品不可
02068842
SP-2312
織物調(スタイリッシュ)
6
2-4
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
02068858
SP-2312
織物調(スタイリッシュ)
7
2-4
¥
7,000
取扱い終了
返品不可
02068867
SP-2312
織物調(スタイリッシュ)
8
2-4
¥
8,000
取扱い終了
返品不可
02068876
SP-2312
織物調(スタイリッシュ)
9
2-4
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
02068885
SP-2312
織物調(スタイリッシュ)
10
2-4
¥
10,000
取扱い終了
返品不可
02068894
SP-2312
織物調(スタイリッシュ)
11
2-4
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
02068903
SP-2312
織物調(スタイリッシュ)
12
2-4
¥
12,000
取扱い終了
返品不可
02068912
SP-2312
織物調(スタイリッシュ)
13
2-4
¥
13,000
取扱い終了
返品不可
02068928
SP-2312
織物調(スタイリッシュ)
14
2-4
¥
14,000
取扱い終了
返品不可
02068937
SP-2312
織物調(スタイリッシュ)
15
2-4
¥
15,000
取扱い終了
返品不可
02068946
SP-2312
織物調(スタイリッシュ)
16
2-4
¥
16,000
取扱い終了
返品不可
02068955
SP-2312
織物調(スタイリッシュ)
17
2-4
¥
17,000
取扱い終了
返品不可
02068964
SP-2312
織物調(スタイリッシュ)
18
2-4
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
02068973
SP-2312
織物調(スタイリッシュ)
19
2-4
¥
19,000
取扱い終了
返品不可
02068982
SP-2312
織物調(スタイリッシュ)
20
2-4
¥
20,000
取扱い終了
返品不可
02068998
SP-2312
織物調(スタイリッシュ)
25
2-4
¥
25,000
取扱い終了
返品不可
02069007
SP-2312
織物調(スタイリッシュ)
30
2-4
¥
30,000
取扱い終了
返品不可
02069016
SP-2312
織物調(スタイリッシュ)
35
2-4
¥
35,000
取扱い終了
返品不可
02069025
SP-2312
織物調(スタイリッシュ)
40
2-4
¥
40,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ