曜日別特売

鉄ソリッドワイヤー 0.8mm 5Kg

鉄ソリッドワイヤー 0.8mm 5Kg - マイト工業株式会社
ワイヤー種類ソリッド適合機種MDM-200/MIG-175タイプ軟鋼内容1巻(5kg)ワイヤー径(Φmm)0.8内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02083743MFSY-0805
9,000
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする