カーチャージャー1.8A コードリール 3コネクタ

カーチャージャー1.8A コードリール 3コネクタ - 多摩電子
(2件のレビュー)

クルマで簡単にスマートフォンや携帯電話機の充電ができるケーブル巻き取りタイプの車載充電器。(合計最大充電出力1.8A)
USB電源ポートを搭載し、2台の機器を同時充電可能。
カープラグ一体型設計。通電表示LED搭載。
トラックでも使用できるDC12V/DC24V車対応。

ブラックコネクタ形状microUSB定格入力DC12V/24V材質(本体ケース)ABS、(コネクタケース)ABS、(ケーブル)PU質量(g)約55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約26×124×51定格出力DC5V、合計最大1.8A(microUSB/最大1.8A・USB電源ポート/最大1.8A)ケーブル長(cm)最大約90内容量1個
注意
※USB電源ポートで使用する充電用USBケーブルは付属されていません。接続する機器に合わせて別途ご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02095257TKC03CFSK
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02095257
2020-08-26
用途: 自家用車内での充電設備として備えます
PBU出版部教育・研究機関

自家用車内にUSB受電装備として備えます。携帯電話用とUSBジャックをコード経由で使えます。コード経由は本体破損の心配がなく安心です。シガーソケットとの取り付けも確りして
います。素早い配送に感謝します。

対象商品 : 02095257
2019-07-18
用途: ガラケー・タブレットの充電
JA安房農・林・水産業

ガラケーが充電できるものが、中々無かったので購入しました。スマホ・タブレットの充電も出来るので、中々良いと思います。色が黒しかないところがやや残念ですが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする