曜日別特売

直管型LED 20W型

直管型LED 20W型 - オーム電機
(8件のレビュー)

グロースターター器具専用品です(ダミーグロー付属)。
配光角160°、平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。
新規格をクリアした20W相当のあかるさを実現。

配光角度(°)160付属品ダミー点灯管口金G13管長(mm)580管径(Φmm)28質量(g)160全光束(Lm)1000定格寿命(時間)40000消費電力(W)11.3平均演色評価数(Ra)80入力電圧(V)100種別20W形電球の種類LED内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02102162LDF20SS・N/11/10昼白色
オープン
取扱い終了
代替品有
02102178LDF20SS・D/11/10昼光色
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02102162LDF20SS・N/11/1035046123LDF20SS・N/8/10LDF20SS・N/11/10 直管型LED 20W型 オーム電機 35046123直管型LED 20W型オーム電機1本
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
02102178LDF20SS・D/11/1035046139LDF20SS・D/8/10LDF20SS・D/11/10 直管型LED 20W型 オーム電機 35046139直管型LED 20W型オーム電機1本
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02102178
2018-09-25
用途: リビング照明

リビング用照明の5灯並んでいる蛍光灯の1灯が切れたので1本だけLEDに交換、点灯も早く明るさも申し分ない。明るさや消費電力も他の製品と変わりなく、価格が安いので今後は全てこちらの商品に交換したい。

対象商品 : 02102162
2015-09-10
用途: 事務所炊事場
マドォヌジャパーン株式会社

電機工事店に、既設蛍光灯の配線替え工事をして、説明書通りの取付により
LEDとは言え、取り外した蛍光灯以上の明るさ(かつ電気代は安価)に満足してお
ります。

対象商品 : 02102162
2015-09-09
用途: 店舗用
ヤマセミオート

LEDで省エネに期待してます。

対象商品 : 02102178
2015-04-30
用途: 事務所の蛍光灯

点灯も早く発色も良いですね。

対象商品 : 02102162
2015-01-20
用途: 作業台の照明として

明るさ問題なし。同様の性能でもっと安いものもあったが、消費電力や寿命など目に見えない部分での信用度から値段も手ごろなオーム電機製を選択

対象商品 : 02102178
2015-01-27
用途: 店舗の照明入れ替え
有限会社 一心堂

明るさは満足ですが、やはり光が拡散しないのがやや気になります。照明の取り付け数を増やせば気にならなくなるのではないかと思いますが。

対象商品 : 02102162
2014-11-11
用途: 事務所照明改造
有限会社嶋川冷熱工業建設業・工事業

従来計鋼管より明るく 予想通りでした。
満足しています 有難う御座いました。

対象商品 : 02102162
2015-02-01
用途: 通路照明

到着後グロー付き器具にセットしましたがチラツキが発生、以前同様に使用している他メーカー(正常に機能している)器具に装着してもチラツキが発生したのでメーカーのお客様相談に問い合わせたところ同様のものを送ってくれ試して下さいとのことで試したところ正常機能しました。不良品があったようですね。素早い対応で気持ち良かったです。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして申し訳ございませんでした。今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする