ノーブランド
【オーダー】SUS303焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ11.1~14.0mm
「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS303に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
タイプ
プレート
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
174
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
加工
幅公差(mm)
長さ公差(mm)
板厚公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02108706
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
20.0~25.0
11.1~14.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02108715
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
25.1~50.0
11.1~14.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02108724
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
50.1~75.0
11.1~14.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02108733
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
75.1~100.0
11.1~14.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02108742
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
100.1~125.0
11.1~14.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02108758
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
125.1~150.0
11.1~14.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02108767
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
150.1~175.0
11.1~14.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02108776
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
175.1~200.0
11.1~14.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02108785
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
200.1~225.0
11.1~14.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02108794
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
225.1~250.0
11.1~14.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02108803
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
250.1~275.0
11.1~14.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02108812
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
275.1~300.0
11.1~14.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02108828
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
300.1~325.0
11.1~14.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02108837
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
325.1~350.0
11.1~14.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02108846
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
350.1~375.0
11.1~14.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02108855
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
375.1~400.0
11.1~14.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02108864
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
400.1~425.0
11.1~14.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02108873
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
425.1~450.0
11.1~14.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02108882
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
450.1~475.0
11.1~14.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02108898
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
475.1~500.0
11.1~14.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02108907
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
25.1~50.0
11.1~14.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02108916
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
50.1~75.0
11.1~14.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02108925
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
75.1~100.0
11.1~14.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02108934
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
100.1~125.0
11.1~14.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02108943
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
125.1~150.0
11.1~14.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02108952
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
150.1~175.0
11.1~14.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02108968
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
175.1~200.0
11.1~14.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02108977
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
200.1~225.0
11.1~14.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02108986
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
225.1~250.0
11.1~14.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02108995
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
250.1~275.0
11.1~14.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02109004
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
275.1~300.0
11.1~14.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02109013
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
300.1~325.0
11.1~14.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02109022
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
325.1~350.0
11.1~14.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02109038
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
350.1~375.0
11.1~14.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02109047
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
375.1~400.0
11.1~14.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02109056
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
400.1~425.0
11.1~14.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02109065
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
425.1~450.0
11.1~14.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02109074
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
450.1~475.0
11.1~14.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02109083
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
475.1~500.0
11.1~14.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02109092
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
50.1~75.0
11.1~14.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02109108
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
75.1~100.0
11.1~14.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02109117
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
100.1~125.0
11.1~14.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02109126
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
125.1~150.0
11.1~14.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02109135
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
150.1~175.0
11.1~14.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02109144
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
175.1~200.0
11.1~14.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02109153
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
200.1~225.0
11.1~14.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02109162
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
225.1~250.0
11.1~14.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02109178
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
250.1~275.0
11.1~14.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02109187
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
275.1~300.0
11.1~14.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02109196
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
300.1~325.0
11.1~14.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ