ノーブランド
【オーダー】SUS303焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ14.1~15.0mm
「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS303に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
タイプ
プレート
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
174
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
加工
幅公差(mm)
長さ公差(mm)
板厚公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02110447
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
20.0~25.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02110456
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
25.1~50.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02110465
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
50.1~75.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02110474
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
75.1~100.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02110483
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
100.1~125.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02110492
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
125.1~150.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02110508
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
150.1~175.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02110517
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
175.1~200.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02110526
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
200.1~225.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02110535
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
225.1~250.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02110544
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
250.1~275.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02110553
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
275.1~300.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02110562
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
300.1~325.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02110578
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
325.1~350.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02110587
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
350.1~375.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02110596
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
375.1~400.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02110605
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
400.1~425.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02110614
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
425.1~450.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02110623
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
450.1~475.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02110632
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
475.1~500.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02110648
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
25.1~50.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02110657
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
50.1~75.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02110666
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
75.1~100.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02110675
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
100.1~125.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02110684
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
125.1~150.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02110693
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
150.1~175.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02110702
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
175.1~200.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02110718
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
200.1~225.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02110727
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
225.1~250.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02110736
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
250.1~275.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02110745
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
275.1~300.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02110754
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
300.1~325.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02110763
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
325.1~350.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02110772
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
350.1~375.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02110788
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
375.1~400.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02110797
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
400.1~425.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02110806
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
425.1~450.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02110815
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
450.1~475.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02110824
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
475.1~500.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02110833
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
50.1~75.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02110842
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
75.1~100.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02110858
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
100.1~125.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02110867
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
125.1~150.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02110876
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
150.1~175.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02110885
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
175.1~200.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02110894
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
200.1~225.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02110903
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
225.1~250.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02110912
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
250.1~275.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02110928
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
275.1~300.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02110937
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
300.1~325.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ