ノーブランド
【オーダー】SUS303焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ17.1~19.0mm
「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS303に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
タイプ
プレート
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
174
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
加工
幅公差(mm)
長さ公差(mm)
板厚公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02113922
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
20.0~25.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02113938
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
25.1~50.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02113947
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
50.1~75.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02113956
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
75.1~100.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02113965
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
100.1~125.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02113974
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
125.1~150.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02113983
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
150.1~175.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02113992
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
175.1~200.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02114008
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
200.1~225.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02114017
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
225.1~250.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02114026
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
250.1~275.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02114035
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
275.1~300.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02114044
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
300.1~325.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02114053
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
325.1~350.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02114062
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
350.1~375.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02114078
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
375.1~400.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02114087
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
400.1~425.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02114096
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
425.1~450.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02114105
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
450.1~475.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02114114
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
475.1~500.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02114123
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
25.1~50.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02114132
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
50.1~75.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02114148
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
75.1~100.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02114157
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
100.1~125.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02114166
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
125.1~150.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02114175
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
150.1~175.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02114184
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
175.1~200.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02114193
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
200.1~225.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02114202
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
225.1~250.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02114218
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
250.1~275.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02114227
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
275.1~300.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02114236
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
300.1~325.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02114245
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
325.1~350.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02114254
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
350.1~375.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02114263
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
375.1~400.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02114272
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
400.1~425.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02114288
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
425.1~450.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02114297
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
450.1~475.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02114306
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
475.1~500.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02114315
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
50.1~75.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02114324
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
75.1~100.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02114333
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
100.1~125.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02114342
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
125.1~150.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02114358
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
150.1~175.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02114367
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
175.1~200.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02114376
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
200.1~225.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02114385
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
225.1~250.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02114394
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
250.1~275.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02114403
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
275.1~300.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02114412
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
300.1~325.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ