ノーブランド
【オーダー】SUS303焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ19.1~21.0mm
「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS303に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
タイプ
プレート
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
174
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
加工
幅公差(mm)
長さ公差(mm)
板厚公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02115663
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
20.0~25.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02115672
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
25.1~50.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02115688
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
50.1~75.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02115697
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
75.1~100.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02115706
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
100.1~125.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02115715
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
125.1~150.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02115724
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
150.1~175.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02115733
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
175.1~200.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02115742
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
200.1~225.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02115758
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
225.1~250.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02115767
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
250.1~275.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02115776
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
275.1~300.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02115785
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
300.1~325.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02115794
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
325.1~350.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02115803
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
350.1~375.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02115812
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
375.1~400.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02115828
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
400.1~425.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02115837
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
425.1~450.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02115846
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
450.1~475.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02115855
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
475.1~500.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02115864
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
25.1~50.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02115873
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
50.1~75.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02115882
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
75.1~100.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02115898
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
100.1~125.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02115907
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
125.1~150.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02115916
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
150.1~175.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02115925
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
175.1~200.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02115934
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
200.1~225.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02115943
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
225.1~250.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02115952
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
250.1~275.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02115968
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
275.1~300.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02115977
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
300.1~325.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02115986
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
325.1~350.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02115995
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
350.1~375.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02116004
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
375.1~400.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02116013
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
400.1~425.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02116022
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
425.1~450.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02116038
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
450.1~475.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02116047
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
475.1~500.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02116056
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
50.1~75.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02116065
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
75.1~100.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02116074
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
100.1~125.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02116083
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
125.1~150.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02116092
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
150.1~175.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02116108
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
175.1~200.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02116117
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
200.1~225.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02116126
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
225.1~250.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02116135
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
250.1~275.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02116144
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
275.1~300.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02116153
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
300.1~325.0
19.1~21.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ