ノーブランド
【オーダー】SUS303焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ21.1~24.0mm
「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS303に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
タイプ
プレート
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
174
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
加工
幅公差(mm)
長さ公差(mm)
板厚公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02117404
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
20.0~25.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02117413
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
25.1~50.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02117422
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
50.1~75.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02117438
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
75.1~100.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02117447
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
100.1~125.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02117456
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
125.1~150.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02117465
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
150.1~175.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02117474
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
175.1~200.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02117483
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
200.1~225.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02117492
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
225.1~250.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02117508
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
250.1~275.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02117517
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
275.1~300.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02117526
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
300.1~325.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02117535
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
325.1~350.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02117544
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
350.1~375.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02117553
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
375.1~400.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02117562
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
400.1~425.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02117578
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
425.1~450.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02117587
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
450.1~475.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02117596
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
475.1~500.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02117605
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
25.1~50.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02117614
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
50.1~75.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02117623
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
75.1~100.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02117632
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
100.1~125.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02117648
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
125.1~150.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02117657
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
150.1~175.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02117666
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
175.1~200.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02117675
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
200.1~225.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02117684
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
225.1~250.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02117693
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
250.1~275.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02117702
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
275.1~300.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02117718
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
300.1~325.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02117727
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
325.1~350.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02117736
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
350.1~375.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02117745
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
375.1~400.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02117754
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
400.1~425.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02117763
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
425.1~450.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02117772
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
450.1~475.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02117788
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
475.1~500.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02117797
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
50.1~75.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02117806
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
75.1~100.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02117815
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
100.1~125.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02117824
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
125.1~150.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02117833
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
150.1~175.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02117842
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
175.1~200.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02117858
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
200.1~225.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02117867
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
225.1~250.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02117876
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
250.1~275.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02117885
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
275.1~300.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02117894
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
300.1~325.0
21.1~24.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ