ノーブランド
【オーダー】SUS303焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ24.1~29.0mm
「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS303に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
タイプ
プレート
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※WEBからの発注のみとなります。
全174種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
20.0~25.0
25.1~50.0
50.1~75.0
75.1~100.0
100.1~125.0
125.1~150.0
150.1~175.0
175.1~200.0
200.1~225.0
225.1~250.0
250.1~275.0
275.1~300.0
長さ(mm)
選択してください
20.0~25.0
25.1~50.0
50.1~75.0
75.1~100.0
100.1~125.0
125.1~150.0
150.1~175.0
175.1~200.0
200.1~225.0
225.1~250.0
250.1~275.0
275.1~300.0
300.1~325.0
325.1~350.0
350.1~375.0
375.1~400.0
400.1~425.0
425.1~450.0
450.1~475.0
475.1~500.0
長さ公差(mm)
±0.05
±0.08
174種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
加工
幅公差(mm)
長さ公差(mm)
板厚公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02119145
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
20.0~25.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02119154
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
25.1~50.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02119163
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
50.1~75.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02119172
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
75.1~100.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02119188
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
100.1~125.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02119197
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
125.1~150.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02119206
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
150.1~175.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02119215
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
175.1~200.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02119224
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
200.1~225.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02119233
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
225.1~250.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02119242
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
250.1~275.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02119258
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
275.1~300.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02119267
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
300.1~325.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02119276
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
325.1~350.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02119285
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
350.1~375.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02119294
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
375.1~400.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02119303
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
400.1~425.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02119312
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
425.1~450.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02119328
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
450.1~475.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02119337
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
475.1~500.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02119346
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
25.1~50.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02119355
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
50.1~75.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02119364
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
75.1~100.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02119373
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
100.1~125.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02119382
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
125.1~150.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02119398
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
150.1~175.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02119407
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
175.1~200.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02119416
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
200.1~225.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02119425
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
225.1~250.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02119434
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
250.1~275.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02119443
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
275.1~300.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02119452
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
300.1~325.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02119468
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
325.1~350.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02119477
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
350.1~375.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02119486
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
375.1~400.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02119495
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
400.1~425.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02119504
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
425.1~450.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02119513
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
450.1~475.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02119522
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
475.1~500.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02119538
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
50.1~75.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02119547
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
75.1~100.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02119556
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
100.1~125.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02119565
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
125.1~150.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02119574
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
150.1~175.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02119583
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
175.1~200.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02119592
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
200.1~225.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02119608
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
225.1~250.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02119617
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
250.1~275.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02119626
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
275.1~300.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02119635
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
300.1~325.0
24.1~29.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ