ノーブランド
【オーダー】SUS303焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ29.1~34.0mm
「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS303に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
タイプ
プレート
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
174
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
加工
幅公差(mm)
長さ公差(mm)
板厚公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02120886
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
20.0~25.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02120895
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
25.1~50.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02120904
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
50.1~75.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02120913
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
75.1~100.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02120922
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
100.1~125.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02120938
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
125.1~150.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02120947
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
150.1~175.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02120956
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
175.1~200.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02120965
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
200.1~225.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02120974
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
225.1~250.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02120983
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
250.1~275.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02120992
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
275.1~300.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02121008
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
300.1~325.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02121017
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
325.1~350.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02121026
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
350.1~375.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02121035
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
375.1~400.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02121044
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
400.1~425.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02121053
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
425.1~450.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02121062
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
450.1~475.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02121078
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
475.1~500.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02121087
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
25.1~50.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02121096
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
50.1~75.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02121105
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
75.1~100.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02121114
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
100.1~125.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,088
¥
9,997
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02121123
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
125.1~150.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02121132
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
150.1~175.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02121148
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
175.1~200.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02121157
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
200.1~225.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02121166
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
225.1~250.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02121175
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
250.1~275.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02121184
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
275.1~300.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02121193
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
300.1~325.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02121202
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
325.1~350.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02121218
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
350.1~375.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02121227
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
375.1~400.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02121236
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
400.1~425.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02121245
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
425.1~450.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02121254
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
450.1~475.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02121263
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
475.1~500.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02121272
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
50.1~75.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02121288
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
75.1~100.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02121297
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
100.1~125.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02121306
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
125.1~150.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02121315
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
150.1~175.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02121324
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
175.1~200.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02121333
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
200.1~225.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02121342
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
225.1~250.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02121358
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
250.1~275.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02121367
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
275.1~300.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02121376
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
300.1~325.0
29.1~34.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ