ノーブランド
【オーダー】SUS303焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ34.1~35.0mm
「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS303に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
タイプ
プレート
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※WEBからの発注のみとなります。
全174種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
20.0~25.0
25.1~50.0
50.1~75.0
75.1~100.0
100.1~125.0
125.1~150.0
150.1~175.0
175.1~200.0
200.1~225.0
225.1~250.0
250.1~275.0
275.1~300.0
長さ(mm)
選択してください
20.0~25.0
25.1~50.0
50.1~75.0
75.1~100.0
100.1~125.0
125.1~150.0
150.1~175.0
175.1~200.0
200.1~225.0
225.1~250.0
250.1~275.0
275.1~300.0
300.1~325.0
325.1~350.0
350.1~375.0
375.1~400.0
400.1~425.0
425.1~450.0
450.1~475.0
475.1~500.0
長さ公差(mm)
±0.05
±0.08
174種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
加工
幅公差(mm)
長さ公差(mm)
板厚公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02122627
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
20.0~25.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02122636
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
25.1~50.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02122645
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
50.1~75.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02122654
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
75.1~100.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02122663
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
100.1~125.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02122672
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
125.1~150.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02122688
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
150.1~175.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02122697
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
175.1~200.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02122706
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
200.1~225.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02122715
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
225.1~250.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02122724
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
250.1~275.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02122733
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
275.1~300.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02122742
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
300.1~325.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02122758
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
325.1~350.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02122767
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
350.1~375.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02122776
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
375.1~400.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02122785
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
400.1~425.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02122794
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
425.1~450.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02122803
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
450.1~475.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02122812
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
475.1~500.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02122828
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
25.1~50.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02122837
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
50.1~75.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02122846
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
75.1~100.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02122855
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
100.1~125.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02122864
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
125.1~150.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02122873
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
150.1~175.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02122882
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
175.1~200.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02122898
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
200.1~225.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02122907
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
225.1~250.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02122916
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
250.1~275.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02122925
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
275.1~300.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02122934
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
300.1~325.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02122943
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
325.1~350.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02122952
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
350.1~375.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02122968
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
375.1~400.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02122977
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
400.1~425.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02122986
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
425.1~450.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02122995
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
450.1~475.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02123004
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
475.1~500.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02123013
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
50.1~75.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02123022
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
75.1~100.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02123038
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
100.1~125.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02123047
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
125.1~150.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02123056
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
150.1~175.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02123065
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
175.1~200.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02123074
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
200.1~225.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02123083
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
225.1~250.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02123092
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
250.1~275.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02123108
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
275.1~300.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02123117
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
300.1~325.0
34.1~35.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ