ノーブランド
【オーダー】SUS303焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ5.0~5.9mm
「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS303に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
タイプ
プレート
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※WEBからの発注のみとなります。
全124種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
20.0~25.0
25.1~50.0
50.1~75.0
75.1~100.0
100.1~125.0
125.1~150.0
150.1~175.0
175.1~200.0
長さ(mm)
選択してください
20.0~25.0
25.1~50.0
50.1~75.0
75.1~100.0
100.1~125.0
125.1~150.0
150.1~175.0
175.1~200.0
200.1~225.0
225.1~250.0
250.1~275.0
275.1~300.0
300.1~325.0
325.1~350.0
350.1~375.0
375.1~400.0
400.1~425.0
425.1~450.0
450.1~475.0
475.1~500.0
長さ公差(mm)
±0.05
±0.08
124種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
加工
幅公差(mm)
長さ公差(mm)
板厚公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02102248
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
20.0~25.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02102257
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
25.1~50.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02102266
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
50.1~75.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02102275
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
75.1~100.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02102284
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
100.1~125.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02102293
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
125.1~150.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02102302
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
150.1~175.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02102318
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
175.1~200.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02102327
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
200.1~225.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02102336
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
225.1~250.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02102345
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
250.1~275.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02102354
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
275.1~300.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02102363
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
300.1~325.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02102372
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
325.1~350.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02102388
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
350.1~375.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02102397
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
375.1~400.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02102406
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
400.1~425.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02102415
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
425.1~450.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02102424
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
450.1~475.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02102433
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
475.1~500.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02102442
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
25.1~50.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02102458
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
50.1~75.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02102467
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
75.1~100.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02102476
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
100.1~125.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02102485
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
125.1~150.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02102494
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
150.1~175.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02102503
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
175.1~200.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02102512
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
200.1~225.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02102528
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
225.1~250.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02102537
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
250.1~275.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02102546
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
275.1~300.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02102555
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
300.1~325.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02102564
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
325.1~350.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02102573
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
350.1~375.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02102582
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
375.1~400.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02102598
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
400.1~425.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02102607
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
425.1~450.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02102616
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
450.1~475.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02102625
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
475.1~500.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02102634
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
50.1~75.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02102643
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
75.1~100.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02102652
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
100.1~125.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02102668
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
125.1~150.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02102677
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
150.1~175.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02102686
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
175.1~200.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02102695
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
200.1~225.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02102704
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
225.1~250.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02102713
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
250.1~275.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02102722
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
275.1~300.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02102738
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
300.1~325.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ