ノーブランド
【オーダー】SUS303焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ6.0~7.0mm
「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS303に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
タイプ
プレート
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
174
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
加工
幅公差(mm)
長さ公差(mm)
板厚公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02103483
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
20.0~25.0
6.0~7.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02103492
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
25.1~50.0
6.0~7.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02103508
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
50.1~75.0
6.0~7.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02103517
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
75.1~100.0
6.0~7.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02103526
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
100.1~125.0
6.0~7.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02103535
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
125.1~150.0
6.0~7.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02103544
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
150.1~175.0
6.0~7.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02103553
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
175.1~200.0
6.0~7.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02103562
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
200.1~225.0
6.0~7.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02103578
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
225.1~250.0
6.0~7.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02103587
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
250.1~275.0
6.0~7.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02103596
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
275.1~300.0
6.0~7.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02103605
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
300.1~325.0
6.0~7.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02103614
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
325.1~350.0
6.0~7.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02103623
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
350.1~375.0
6.0~7.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02103632
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
375.1~400.0
6.0~7.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02103648
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
400.1~425.0
6.0~7.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02103657
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
425.1~450.0
6.0~7.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02103666
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
450.1~475.0
6.0~7.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02103675
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
475.1~500.0
6.0~7.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02103684
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
25.1~50.0
6.0~7.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02103693
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
50.1~75.0
6.0~7.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02103702
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
75.1~100.0
6.0~7.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02103718
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
100.1~125.0
6.0~7.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02103727
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
125.1~150.0
6.0~7.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02103736
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
150.1~175.0
6.0~7.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02103745
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
175.1~200.0
6.0~7.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02103754
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
200.1~225.0
6.0~7.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02103763
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
225.1~250.0
6.0~7.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02103772
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
250.1~275.0
6.0~7.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02103788
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
275.1~300.0
6.0~7.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02103797
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
300.1~325.0
6.0~7.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02103806
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
325.1~350.0
6.0~7.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02103815
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
350.1~375.0
6.0~7.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02103824
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
375.1~400.0
6.0~7.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02103833
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
400.1~425.0
6.0~7.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02103842
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
425.1~450.0
6.0~7.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02103858
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
450.1~475.0
6.0~7.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02103867
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
475.1~500.0
6.0~7.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02103876
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
50.1~75.0
6.0~7.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02103885
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
75.1~100.0
6.0~7.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02103894
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
100.1~125.0
6.0~7.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02103903
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
125.1~150.0
6.0~7.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02103912
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
150.1~175.0
6.0~7.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02103928
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
175.1~200.0
6.0~7.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02103937
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
200.1~225.0
6.0~7.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02103946
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
225.1~250.0
6.0~7.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02103955
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
250.1~275.0
6.0~7.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02103964
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
275.1~300.0
6.0~7.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02103973
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
300.1~325.0
6.0~7.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ