ノーブランド
【オーダー】SUS303焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ7.1~9.0mm
「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS303に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
タイプ
プレート
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
174
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
加工
幅公差(mm)
長さ公差(mm)
板厚公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02105224
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
20.0~25.0
7.1~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02105233
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
25.1~50.0
7.1~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02105242
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
50.1~75.0
7.1~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02105258
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
75.1~100.0
7.1~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02105267
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
100.1~125.0
7.1~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02105276
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
125.1~150.0
7.1~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02105285
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
150.1~175.0
7.1~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02105294
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
175.1~200.0
7.1~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02105303
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
200.1~225.0
7.1~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02105312
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
225.1~250.0
7.1~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02105328
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
250.1~275.0
7.1~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02105337
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
275.1~300.0
7.1~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02105346
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
300.1~325.0
7.1~9.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02105355
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
325.1~350.0
7.1~9.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02105364
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
350.1~375.0
7.1~9.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02105373
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
375.1~400.0
7.1~9.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02105382
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
400.1~425.0
7.1~9.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02105398
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
425.1~450.0
7.1~9.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02105407
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
450.1~475.0
7.1~9.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02105416
-
ステンレス(SUS303)
20.0~25.0
475.1~500.0
7.1~9.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02105425
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
25.1~50.0
7.1~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02105434
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
50.1~75.0
7.1~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02105443
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
75.1~100.0
7.1~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02105452
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
100.1~125.0
7.1~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02105468
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
125.1~150.0
7.1~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02105477
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
150.1~175.0
7.1~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02105486
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
175.1~200.0
7.1~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02105495
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
200.1~225.0
7.1~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02105504
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
225.1~250.0
7.1~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02105513
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
250.1~275.0
7.1~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02105522
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
275.1~300.0
7.1~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02105538
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
300.1~325.0
7.1~9.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02105547
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
325.1~350.0
7.1~9.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02105556
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
350.1~375.0
7.1~9.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02105565
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
375.1~400.0
7.1~9.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02105574
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
400.1~425.0
7.1~9.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02105583
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
425.1~450.0
7.1~9.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02105592
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
450.1~475.0
7.1~9.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02105608
-
ステンレス(SUS303)
25.1~50.0
475.1~500.0
7.1~9.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02105617
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
50.1~75.0
7.1~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02105626
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
75.1~100.0
7.1~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02105635
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
100.1~125.0
7.1~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02105644
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
125.1~150.0
7.1~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02105653
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
150.1~175.0
7.1~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02105662
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
175.1~200.0
7.1~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02105678
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
200.1~225.0
7.1~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02105687
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
225.1~250.0
7.1~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02105696
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
250.1~275.0
7.1~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02105705
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
275.1~300.0
7.1~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02105714
-
ステンレス(SUS303)
50.1~75.0
300.1~325.0
7.1~9.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ