曜日別特売

スリムダクトMD端末カバー(室内用)

スリムダクトMD端末カバー(室内用) - 因幡電工スリムダクトMD端末カバー(室内用) - 因幡電工スリムダクトMD端末カバー(室内用) - 因幡電工
(8件のレビュー)
種類端末カバー材質(本体)PVC、(ツバ)合成ゴム寸法A(mm)24.5内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02271246MS-7570749082
740
559
615(税込)
当日出荷
02271255MS-85757910092
810
589
648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02271255
2023-12-05
用途: エアコンの取付
有限会社アイマン

エアコンの取付時に室内側配管のカバーに使用しました。これを使うとカバーとエアコン本体のつなぎ部分がスッキリ収まります。

対象商品 : 02271246
2024-03-18
用途: エアコン工事
エディオン北河内店卸売・小売業

問題ないと思います。良く使ってます。ありがとうございます

対象商品 : 02271255
2022-12-11
用途: エアコン工事
電気・ガス・熱供給・水道業

屋内側の配管処理にとても重宝しました良い商品だと思います

対象商品 : 02271246
2022-05-06
用途: エアコン設置
田秀設備電気・ガス・熱供給・水道業

やはり綺麗に仕上げるには端末カバーを使用した方が良いと思います。

対象商品 : 02271246
2019-08-19
用途: エアコン室内配管取り付け
建設業・工事業

エアコン本体からの配管出口部分に使用しましたが、エアコンメーカーによっては丁度良い目隠しに成らず、また、パッキンのシリコン(ゴム)部がちょいと緩い感じでした。

対象商品 : 02271255
2017-05-12
用途: エアコン配線隠し
サービス業

素人でも採寸さえ間違えなければ綺麗に取り付けることが出来ます。

対象商品 : 02271246
2016-03-14
用途: エアコン取付
サービス業

付けないより付けたほうが見栄えがいい

対象商品 : 02271246
2015-11-07
用途: えあこん配管の隠ぺい
その他業種

体裁良く施工でき、満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする