ノーブランド
【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ5.0~5.9mm
「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS304に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
タイプ
プレート
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
112
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
加工
幅公差(mm)
長さ公差(mm)
板厚公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02124788
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
20.0~25.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02124797
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
25.1~50.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02124806
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
50.1~75.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02124815
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
75.1~100.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02124824
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
100.1~125.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02124833
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
125.1~150.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02124842
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
150.1~175.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02124858
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
175.1~200.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02124867
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
200.1~225.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02124876
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
225.1~250.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02124885
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
250.1~275.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02124894
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
275.1~300.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02124903
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
300.1~325.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02124912
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
325.1~350.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02124928
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
350.1~375.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02124937
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
375.1~400.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02124946
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
400.1~425.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02124955
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
425.1~450.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02124964
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
450.1~475.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02124973
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
475.1~500.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02124982
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
25.1~50.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02124998
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
50.1~75.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02125007
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
75.1~100.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02125016
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
100.1~125.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,488
¥
7,137
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02125025
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
125.1~150.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02125034
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
150.1~175.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02125043
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
175.1~200.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02125052
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
200.1~225.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02125068
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
225.1~250.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02125077
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
250.1~275.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02125086
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
275.1~300.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02125095
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
300.1~325.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02125104
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
325.1~350.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02125113
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
350.1~375.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02125122
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
375.1~400.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02125138
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
400.1~425.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02125147
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
425.1~450.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02125156
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
450.1~475.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02125165
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
475.1~500.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02125174
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
50.1~75.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02125183
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
75.1~100.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02125192
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
100.1~125.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02125208
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
125.1~150.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02125217
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
150.1~175.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02125226
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
175.1~200.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02125235
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
200.1~225.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02125244
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
225.1~250.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02125253
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
250.1~275.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02125262
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
275.1~300.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02125278
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
300.1~325.0
5.0~5.9
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ