ノーブランド
【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ6.0~7.9mm
「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS304に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
タイプ
プレート
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
174
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
加工
幅公差(mm)
長さ公差(mm)
板厚公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02125908
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
20.0~25.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02125917
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
25.1~50.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02125926
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
50.1~75.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02125935
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
75.1~100.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02125944
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
100.1~125.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02125953
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
125.1~150.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02125962
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
150.1~175.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02125978
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
175.1~200.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02125987
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
200.1~225.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02125996
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
225.1~250.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02126005
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
250.1~275.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02126014
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
275.1~300.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02126023
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
300.1~325.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02126032
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
325.1~350.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02126048
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
350.1~375.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02126057
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
375.1~400.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02126066
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
400.1~425.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02126075
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
425.1~450.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02126084
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
450.1~475.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02126093
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
475.1~500.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02126102
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
25.1~50.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02126118
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
50.1~75.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02126127
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
75.1~100.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02126136
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
100.1~125.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02126145
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
125.1~150.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02126154
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
150.1~175.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02126163
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
175.1~200.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02126172
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
200.1~225.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02126188
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
225.1~250.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02126197
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
250.1~275.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02126206
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
275.1~300.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02126215
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
300.1~325.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02126224
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
325.1~350.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02126233
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
350.1~375.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02126242
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
375.1~400.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02126258
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
400.1~425.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02126267
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
425.1~450.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02126276
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
450.1~475.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02126285
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
475.1~500.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02126294
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
50.1~75.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02126303
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
75.1~100.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02126312
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
100.1~125.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02126328
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
125.1~150.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02126337
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
150.1~175.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02126346
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
175.1~200.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02126355
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
200.1~225.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02126364
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
225.1~250.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02126373
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
250.1~275.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02126382
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
275.1~300.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02126398
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
300.1~325.0
6.0~7.9
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ