ノーブランド
【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ8.0~9.0mm
「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS304に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
タイプ
プレート
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
174
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
加工
幅公差(mm)
長さ公差(mm)
板厚公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02127642
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
20.0~25.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02127658
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
25.1~50.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02127667
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
50.1~75.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02127676
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
75.1~100.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02127685
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
100.1~125.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02127694
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
125.1~150.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02127703
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
150.1~175.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02127712
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
175.1~200.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02127728
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
200.1~225.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02127737
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
225.1~250.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02127746
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
250.1~275.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02127755
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
275.1~300.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02127764
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
300.1~325.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02127773
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
325.1~350.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02127782
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
350.1~375.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02127798
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
375.1~400.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02127807
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
400.1~425.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02127816
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
425.1~450.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02127825
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
450.1~475.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02127834
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
475.1~500.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02127843
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
25.1~50.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02127852
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
50.1~75.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02127868
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
75.1~100.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02127877
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
100.1~125.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02127886
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
125.1~150.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02127895
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
150.1~175.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02127904
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
175.1~200.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02127913
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
200.1~225.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02127922
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
225.1~250.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02127938
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
250.1~275.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02127947
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
275.1~300.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02127956
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
300.1~325.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02127965
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
325.1~350.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02127974
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
350.1~375.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02127983
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
375.1~400.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02127992
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
400.1~425.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02128008
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
425.1~450.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02128017
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
450.1~475.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02128026
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
475.1~500.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02128035
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
50.1~75.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02128044
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
75.1~100.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02128053
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
100.1~125.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02128062
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
125.1~150.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02128078
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
150.1~175.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02128087
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
175.1~200.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02128096
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
200.1~225.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,188
¥
10,107
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02128105
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
225.1~250.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02128114
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
250.1~275.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02128123
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
275.1~300.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02128132
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
300.1~325.0
8.0~9.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ