曜日別特売

【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ9.1~11.0mm

【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ9.1~11.0mm - ノーブランド

「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS304に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。

タイププレートサービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※WEBからの発注のみとなります。
174件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
加工
幅公差(mm)
長さ公差(mm)
板厚公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02129383-ステンレス(SUS304)20.0~25.020.0~25.09.1~11.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02129392-ステンレス(SUS304)20.0~25.025.1~50.09.1~11.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02129408-ステンレス(SUS304)20.0~25.050.1~75.09.1~11.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02129417-ステンレス(SUS304)20.0~25.075.1~100.09.1~11.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02129426-ステンレス(SUS304)20.0~25.0100.1~125.09.1~11.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02129435-ステンレス(SUS304)20.0~25.0125.1~150.09.1~11.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02129444-ステンレス(SUS304)20.0~25.0150.1~175.09.1~11.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02129453-ステンレス(SUS304)20.0~25.0175.1~200.09.1~11.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02129462-ステンレス(SUS304)20.0~25.0200.1~225.09.1~11.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02129478-ステンレス(SUS304)20.0~25.0225.1~250.09.1~11.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02129487-ステンレス(SUS304)20.0~25.0250.1~275.09.1~11.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02129496-ステンレス(SUS304)20.0~25.0275.1~300.09.1~11.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02129505-ステンレス(SUS304)20.0~25.0300.1~325.09.1~11.06面フライス±0.05±0.08±0.05
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02129514-ステンレス(SUS304)20.0~25.0325.1~350.09.1~11.06面フライス±0.05±0.08±0.05
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02129523-ステンレス(SUS304)20.0~25.0350.1~375.09.1~11.06面フライス±0.05±0.08±0.05
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02129532-ステンレス(SUS304)20.0~25.0375.1~400.09.1~11.06面フライス±0.05±0.08±0.05
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02129548-ステンレス(SUS304)20.0~25.0400.1~425.09.1~11.06面フライス±0.05±0.08±0.05
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02129557-ステンレス(SUS304)20.0~25.0425.1~450.09.1~11.06面フライス±0.05±0.08±0.05
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02129566-ステンレス(SUS304)20.0~25.0450.1~475.09.1~11.06面フライス±0.05±0.08±0.05
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02129575-ステンレス(SUS304)20.0~25.0475.1~500.09.1~11.06面フライス±0.05±0.08±0.05
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02129584-ステンレス(SUS304)25.1~50.025.1~50.09.1~11.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02129593-ステンレス(SUS304)25.1~50.050.1~75.09.1~11.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02129602-ステンレス(SUS304)25.1~50.075.1~100.09.1~11.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02129618-ステンレス(SUS304)25.1~50.0100.1~125.09.1~11.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02129627-ステンレス(SUS304)25.1~50.0125.1~150.09.1~11.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02129636-ステンレス(SUS304)25.1~50.0150.1~175.09.1~11.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
8,288
9,117(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02129645-ステンレス(SUS304)25.1~50.0175.1~200.09.1~11.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02129654-ステンレス(SUS304)25.1~50.0200.1~225.09.1~11.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02129663-ステンレス(SUS304)25.1~50.0225.1~250.09.1~11.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02129672-ステンレス(SUS304)25.1~50.0250.1~275.09.1~11.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02129688-ステンレス(SUS304)25.1~50.0275.1~300.09.1~11.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02129697-ステンレス(SUS304)25.1~50.0300.1~325.09.1~11.06面フライス±0.05±0.08±0.05
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02129706-ステンレス(SUS304)25.1~50.0325.1~350.09.1~11.06面フライス±0.05±0.08±0.05
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02129715-ステンレス(SUS304)25.1~50.0350.1~375.09.1~11.06面フライス±0.05±0.08±0.05
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02129724-ステンレス(SUS304)25.1~50.0375.1~400.09.1~11.06面フライス±0.05±0.08±0.05
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02129733-ステンレス(SUS304)25.1~50.0400.1~425.09.1~11.06面フライス±0.05±0.08±0.05
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02129742-ステンレス(SUS304)25.1~50.0425.1~450.09.1~11.06面フライス±0.05±0.08±0.05
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02129758-ステンレス(SUS304)25.1~50.0450.1~475.09.1~11.06面フライス±0.05±0.08±0.05
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02129767-ステンレス(SUS304)25.1~50.0475.1~500.09.1~11.06面フライス±0.05±0.08±0.05
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02129776-ステンレス(SUS304)50.1~75.050.1~75.09.1~11.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02129785-ステンレス(SUS304)50.1~75.075.1~100.09.1~11.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02129794-ステンレス(SUS304)50.1~75.0100.1~125.09.1~11.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02129803-ステンレス(SUS304)50.1~75.0125.1~150.09.1~11.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02129812-ステンレス(SUS304)50.1~75.0150.1~175.09.1~11.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02129828-ステンレス(SUS304)50.1~75.0175.1~200.09.1~11.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02129837-ステンレス(SUS304)50.1~75.0200.1~225.09.1~11.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02129846-ステンレス(SUS304)50.1~75.0225.1~250.09.1~11.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02129855-ステンレス(SUS304)50.1~75.0250.1~275.09.1~11.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02129864-ステンレス(SUS304)50.1~75.0275.1~300.09.1~11.06面フライス±0.05±0.05±0.05
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02129873-ステンレス(SUS304)50.1~75.0300.1~325.09.1~11.06面フライス±0.05±0.08±0.05
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2777:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする