ノーブランド
【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ14.1~15.0mm
「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS304に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
タイプ
プレート
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※WEBからの発注のみとなります。
全174種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
20.0~25.0
25.1~50.0
50.1~75.0
75.1~100.0
100.1~125.0
125.1~146.0
146.1~175.0
175.1~200.0
200.1~225.0
225.1~250.0
250.1~275.0
275.1~300.0
長さ(mm)
選択してください
20.0~25.0
25.1~50.0
50.1~75.0
75.1~100.0
100.1~125.0
125.1~150.0
146.1~175.0
150.1~175.0
175.1~200.0
200.1~225.0
225.1~250.0
250.1~275.0
275.1~300.0
300.1~325.0
325.1~350.0
350.1~375.0
375.1~400.0
400.1~425.0
425.1~450.0
450.1~475.0
475.1~500.0
長さ公差(mm)
±0.05
±0.08
174種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
加工
幅公差(mm)
長さ公差(mm)
板厚公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02132865
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
20.0~25.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02132874
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
25.1~50.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02132883
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
50.1~75.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02132892
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
75.1~100.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02132908
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
100.1~125.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02132917
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
125.1~150.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02132926
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
150.1~175.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02132935
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
175.1~200.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02132944
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
200.1~225.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02132953
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
225.1~250.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02132962
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
250.1~275.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02132978
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
275.1~300.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02132987
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
300.1~325.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02132996
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
325.1~350.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02133005
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
350.1~375.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02133014
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
375.1~400.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02133023
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
400.1~425.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02133032
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
425.1~450.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02133048
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
450.1~475.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02133057
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
475.1~500.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02133066
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
25.1~50.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02133075
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
50.1~75.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02133084
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
75.1~100.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02133093
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
100.1~125.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02133102
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
125.1~150.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02133118
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
150.1~175.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02133127
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
175.1~200.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02133136
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
200.1~225.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02133145
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
225.1~250.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02133154
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
250.1~275.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02133163
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
275.1~300.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02133172
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
300.1~325.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02133188
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
325.1~350.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02133197
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
350.1~375.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02133206
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
375.1~400.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02133215
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
400.1~425.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02133224
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
425.1~450.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02133233
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
450.1~475.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02133242
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
475.1~500.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02133258
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
50.1~75.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02133267
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
75.1~100.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02133276
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
100.1~125.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02133285
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
125.1~150.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02133294
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
150.1~175.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02133303
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
175.1~200.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02133312
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
200.1~225.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02133328
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
225.1~250.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02133337
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
250.1~275.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02133346
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
275.1~300.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02133355
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
300.1~325.0
14.1~15.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ