ノーブランド
【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ15.1~17.0mm
「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS304に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
タイプ
プレート
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
174
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
加工
幅公差(mm)
長さ公差(mm)
板厚公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02134606
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
20.0~25.0
15.1~17.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02134615
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
25.1~50.0
15.1~17.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02134624
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
50.1~75.0
15.1~17.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02134633
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
75.1~100.0
15.1~17.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02134642
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
100.1~125.0
15.1~17.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02134658
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
125.1~150.0
15.1~17.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02134667
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
150.1~175.0
15.1~17.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02134676
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
175.1~200.0
15.1~17.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02134685
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
200.1~225.0
15.1~17.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02134694
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
225.1~250.0
15.1~17.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02134703
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
250.1~275.0
15.1~17.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02134712
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
275.1~300.0
15.1~17.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02134728
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
300.1~325.0
15.1~17.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02134737
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
325.1~350.0
15.1~17.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02134746
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
350.1~375.0
15.1~17.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02134755
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
375.1~400.0
15.1~17.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02134764
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
400.1~425.0
15.1~17.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02134773
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
425.1~450.0
15.1~17.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02134782
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
450.1~475.0
15.1~17.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02134798
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
475.1~500.0
15.1~17.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02134807
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
25.1~50.0
15.1~17.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02134816
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
50.1~75.0
15.1~17.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02134825
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
75.1~100.0
15.1~17.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02134834
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
100.1~125.0
15.1~17.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02134843
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
125.1~150.0
15.1~17.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02134852
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
150.1~175.0
15.1~17.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02134868
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
175.1~200.0
15.1~17.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02134877
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
200.1~225.0
15.1~17.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02134886
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
225.1~250.0
15.1~17.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02134895
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
250.1~275.0
15.1~17.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02134904
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
275.1~300.0
15.1~17.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02134913
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
300.1~325.0
15.1~17.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02134922
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
325.1~350.0
15.1~17.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02134938
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
350.1~375.0
15.1~17.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02134947
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
375.1~400.0
15.1~17.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02134956
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
400.1~425.0
15.1~17.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02134965
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
425.1~450.0
15.1~17.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02134974
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
450.1~475.0
15.1~17.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02134983
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
475.1~500.0
15.1~17.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02134992
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
50.1~75.0
15.1~17.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02135008
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
75.1~100.0
15.1~17.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02135017
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
100.1~125.0
15.1~17.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02135026
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
125.1~150.0
15.1~17.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02135035
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
150.1~175.0
15.1~17.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02135044
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
175.1~200.0
15.1~17.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02135053
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
200.1~225.0
15.1~17.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02135062
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
225.1~250.0
15.1~17.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02135078
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
250.1~275.0
15.1~17.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02135087
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
275.1~300.0
15.1~17.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02135096
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
300.1~325.0
15.1~17.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ