ノーブランド
【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ17.1~19.0mm
「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS304に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
タイプ
プレート
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※WEBからの発注のみとなります。
全174種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
20.0~25.0
25.1~50.0
50.1~75.0
75.1~100.0
100.1~125.0
125.1~146.0
146.1~175.0
175.1~200.0
200.1~225.0
225.1~250.0
250.1~275.0
275.1~300.0
長さ(mm)
選択してください
20.0~25.0
25.1~50.0
50.1~75.0
75.1~100.0
100.1~125.0
125.1~150.0
146.1~175.0
150.1~175.0
175.1~200.0
200.1~225.0
225.1~250.0
250.1~275.0
275.1~300.0
300.1~325.0
325.1~350.0
350.1~375.0
375.1~400.0
400.1~425.0
425.1~450.0
450.1~475.0
475.1~500.0
長さ公差(mm)
±0.05
±0.08
174種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
加工
幅公差(mm)
長さ公差(mm)
板厚公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02136347
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
20.0~25.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02136356
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
25.1~50.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02136365
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
50.1~75.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02136374
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
75.1~100.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02136383
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
100.1~125.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02136392
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
125.1~150.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02136408
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
150.1~175.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02136417
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
175.1~200.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02136426
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
200.1~225.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02136435
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
225.1~250.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02136444
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
250.1~275.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02136453
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
275.1~300.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02136462
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
300.1~325.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02136478
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
325.1~350.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02136487
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
350.1~375.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02136496
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
375.1~400.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02136505
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
400.1~425.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02136514
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
425.1~450.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02136523
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
450.1~475.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02136532
-
ステンレス(SUS304)
20.0~25.0
475.1~500.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02136548
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
25.1~50.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02136557
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
50.1~75.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02136566
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
75.1~100.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02136575
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
100.1~125.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02136584
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
125.1~150.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02136593
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
150.1~175.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02136602
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
175.1~200.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02136618
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
200.1~225.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02136627
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
225.1~250.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02136636
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
250.1~275.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02136645
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
275.1~300.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02136654
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
300.1~325.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02136663
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
325.1~350.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02136672
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
350.1~375.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02136688
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
375.1~400.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02136697
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
400.1~425.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02136706
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
425.1~450.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02136715
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
450.1~475.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02136724
-
ステンレス(SUS304)
25.1~50.0
475.1~500.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02136733
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
50.1~75.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02136742
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
75.1~100.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02136758
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
100.1~125.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02136767
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
125.1~150.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02136776
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
150.1~175.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02136785
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
175.1~200.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02136794
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
200.1~225.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02136803
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
225.1~250.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02136812
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
250.1~275.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02136828
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
275.1~300.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.05
±0.05
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02136837
-
ステンレス(SUS304)
50.1~75.0
300.1~325.0
17.1~19.0
6面フライス
±0.05
±0.08
±0.05
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ